Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47141
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47141
EAN/GTIN:
     4003866471416
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung, eckig, Stahl feuerverzinkt

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
800 x 800 mm
Außenmaß L x B x H:
920 x 920 mm
Äußere Breite:
920 mm
Äußere Länge:
920 mm
lichte Breite Schacht:
800 mm
lichte Länge Schacht:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,17*
€ 924,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,35*
€ 890,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 748,34*
€ 890,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,92*
€ 863,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 725,91*
€ 863,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,08*
€ 822,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.