Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung V2A 800 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47098
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47098
EAN/GTIN:
     4003866470983
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
Außenmaß L x B x H:
960 x 960 mm
Bauhöhe:
63 mm
lichte Breite Schacht:
800 mm
lichte Länge Schacht:
800 mm
lichtes Schachtmaß:
800 x 800 mm
Äußere Breite:
960 mm
Äußere Länge:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.327,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,43*
€ 1.579,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,07*
€ 1.464,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.191,68*
€ 1.418,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,36*
€ 1.365,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.134,72*
€ 1.350,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.128,41*
€ 1.342,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,40*
€ 1.322,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,49*
€ 1.282,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.