Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung Aluminium 600 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47021
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47021
EAN/GTIN:
     4003866470211
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckung Aluminium 600 x 600 mm

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
600 x 600 mm
Außenmaß L x B x H:
760 x 760 mm
Äußere Breite:
760 mm
Äußere Länge:
760 mm
Bauhöhe:
63 mm
lichte Breite Schacht:
600 mm
lichte Länge Schacht:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.