Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung Aluminium 450 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47001
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     4003866470013
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckung Aluminium 450 x 450 mm

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
450 x 450 mm
Außenmaß L x B x H:
590 x 590 mm
Äußere Breite:
590 mm
Äußere Länge:
590 mm
Bauhöhe:
80 mm
lichte Breite Schacht:
450 mm
lichte Länge Schacht:
450 mm
Wannentiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.