Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumauskleidungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43864
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43864
EAN/GTIN:
     4003866438648
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Schaumauskleidungen

Der universelle Schutz für empfindliche Gegenstände.

  • Langlebige und abriebfeste Auskleidung durch PE-Schaum in Boden und Wänden (Stärke 11 mm) sowie Noppenschaum im Deckel.
  • Einfacher Einbau durch selbstklebende Schaumeinsätze.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
310 mm
Passend für:
41811, 40678, 40702
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.