Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumauskleidungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43861
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43861
EAN/GTIN:
     4003866438617
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Schaumauskleidungen

Der universelle Schutz für empfindliche Gegenstände.

  • Langlebige und abriebfeste Auskleidung durch PE-Schaum in Boden und Wänden (Stärke 11 mm) sowie Noppenschaum im Deckel.
  • Einfacher Einbau durch selbstklebende Schaumeinsätze.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
350 mm
Innere Breite:
250 mm
Innere Höhe:
310 mm
Passend für:
40677
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.