Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43180
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43180
EAN/GTIN:
     4003866431809
Suchbegriffe:
KG-Übergänge
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke

Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 1.000 mm

  • Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
  • Beidseitiges Geländer.
  • Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
  • Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
  • Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
53 kg
Überbrückungslänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, kg übergänge, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,73*
€ 1.083,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 910,72*
€ 1.083,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,51*
€ 1.040,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 874,50*
€ 1.040,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,52*
€ 1.012,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 850,51*
€ 1.012,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,57*
€ 970,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.