Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstieg mit Übergang Alu natur 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42181
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42181
EAN/GTIN:
     4003866421817
Suchbegriffe:
KG-Übergänge
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke

Ausstieg mit Übergang Alu natur 800 mm

  • Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
  • Beidseitiges Geländer.
  • Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
  • Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
  • Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Überbrückungslänge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, kg übergänge, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,59*
€ 1.235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,43*
€ 1.225,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.029,42*
€ 1.225,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,28*
€ 1.177,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 989,27*
€ 1.177,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,17*
€ 1.147,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 964,16*
€ 1.147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,38*
€ 1.107,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.