Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41927
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41927
EAN/GTIN:
     4003866419272
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe

Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 2 Stufen

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

  • Große Standfläche: 230 x 360 mm.
  • Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,45 m
Arbeitshöhe:
2,45 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Sicherheitsbügel:
nein
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2
Gewicht:
3,9 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
230 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
230
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, alu-leiter zarges, Jumbo, Klapptritt, klappbare Stehleiter, Klappbare, little jumbo
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.