Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41925
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41925
EAN/GTIN:
     4003866419258
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe

Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

  • Große Standfläche: 230 x 360 mm.
  • Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,15 m
Arbeitshöhe:
3,15 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
12,8 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
230 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
230
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 5 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Jumbo, Klapptritt, klappbare Stehleiter, Klappbare, little jumbo
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 517,43*
€ 615,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.