Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-1101387 Herst.-Nr.: 41817 EAN/GTIN: 4003866418176 |
| |
|
|  |  |
 | K 424 XC Mobil Box Vollausstattungspaket Im Paket clever kaufen - die nützlichsten Varianten in einer ZARGES K 424 XC vereint. - K 424 XC Mobil Box inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil.
- Leicht den Überblick behalten dank des praktischen Ordnungssystems.
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen aus Polyurethan und Polyamid.
- Werkzeuglose Montage des Rollensets 125 mm für Mobilität auch in unwegsamerem Gelände.
- Ausstattungspaket beinhaltet Deckeltasche (Bestell-Nr. 41820), Innentasche (Bestell-Nr. 41823 oder 41824) und Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818).
- Kiste inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil.
- 2 Größen zur Auswahl.
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 kg | Grundmodell: | 41812 | Innere Breite: | 350 mm | Innere Höhe: | 380 mm | Innere Länge: | 750 mm | Volumen: | 99 l | Ziehgriff: | 2-teilig | max. Gesamtgewicht: | 35 kg | Äußere Breite: | 400 mm | Äußere Höhe: | 455 mm | Äußere Länge: | 800 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 524,33* | € 585,52* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 520,10* | € 585,57* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 533,45* | € 594,56* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 547,03* | € 608,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 544,70* | € 609,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|