Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 424 XC Vollausstattungspaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41816
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41816
EAN/GTIN:
     4003866418169
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Nylonrad

K 424 XC Vollausstattungspaket

Im Paket clever kaufen - die nützlichsten Varianten in einer ZARGES K 424 XC vereint.

  • Kiste inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil.
  • 2 Größen zur Auswahl.
  • Ausstattungspaket beinhaltet Deckeltasche (Bestell.-Nr. 41820), Innentasche (Bestell-Nr. 41823 oder 41824) und Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818).
  • Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
  • ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Weitere Informationen:
Grundmodell:
41811
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
310 mm
Äußere Länge:
600 mm
Äußere Breite:
400 mm
Äußere Höhe:
385 mm
Volumen:
60 l
Gewicht:
8,3
Ziehgriff:
3-teilig kg
max. Gesamtgewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrad, Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,06*
€ 597,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,51*
€ 584,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,24*
€ 558,3956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,44*
€ 551,4936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,19*
€ 527,3961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.