Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazatec P - Sicherheitstreppe ableitfähig 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41335
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41335
EAN/GTIN:
     4003866413355
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe

Plazatec P

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

  • Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
  • Elektrisch ableitfähig.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
  • Große Standfläche: 230 x 360 mm.
  • Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Stufentiefe:
230 mm
Plattformhöhe:
0,7 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
Plattformlänge:
230 mm
Belastung:
150 kg
Ablageschale:
Kunststoff
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Sicherheitsbügel:
ja
Sprossen-/Stufenart:
geriffelt
Gewicht:
8,4 kg
untere, äußere Breite:
0,56 m
Plattformbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 525,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,15*
€ 624,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,29*
€ 614,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,45*
€ 597,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,76*
€ 579,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.