Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-604744 Herst.-Nr.: 40735 EAN/GTIN: 4003866407354 |
| |
|
| | |
| Würfelschaumset - Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
- Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
- Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
- Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
- Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen: | | Innere Länge: | 550 mm | Innere Breite: | 220 mm | Innere Höhe: | 220 mm | Passend für: | 40568, 40701, 40861 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Aluminiumboxschaumstoffeinsatz, Schaumstoffeinsatz Aluminiumbox, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, Transport-Box, Transportbox, euro normbehälter, Zarges |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 43,07* | € 52,82* | | | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 44,37* | € 54,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 44,48* | € 54,74* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,84* | € 55,08* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,04* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,07* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|