Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 20 Blatt, 100g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A4, 20 Blatt, 100g/m2
Zeichenblock, A4, 20 Blatt, 100g/m2
Zeichenblock, A4, 20 Blatt, 100g/m2
Zeichenblock, A4, 20 Blatt, 100g/m2
Artikel-Nr.:
     C1015-212046
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     212046
EAN/GTIN:
     4002372212469
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Zeichenblock A4. für feuchte und trockene Mal- und Zeichentechniken perfekt geeignet. Einzelne Blätter an zwei Seiten befestigt und durch Mikroperforation leicht herauszutrennen. Ausführung Papier: holz- und chlorfrei, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: matt, radierfest, Farbe: weiß, Flächenmasse des Papiers: 100 g/m². Ausführung Block: Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation zweiseitig, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung des Designs: Rote Linie, Anzahl der Blätter: 20. Größe (B x H): 210 mm x 297 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holz- und chlorfrei
Artikelbezeichnung:
Zeichenblock
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Designs:
Rote Linie
Höhe:
297
Anzahl der Blätter:
20
säurefrei:
Nein
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
für feuchte und trockene Mal- und Zeichentechniken perfekt geeignet. Einzelne Blätter an zwei Seiten befestigt und durch Mikroperforation leicht herauszutrennen
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation zweiseitig
radierfest:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
100
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.