Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausmalheft Pixel-it  mit 32 Motiven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausmalheft Pixel-it  mit 32 Motiven
Ausmalheft Pixel-it  mit 32 Motiven
Ausmalheft Pixel-it  mit 32 Motiven
Ausmalheft Pixel-it  mit 32 Motiven
Artikel-Nr.:
     C1015-201572
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201572
EAN/GTIN:
     4005402015726
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Pixel-it Ausmalbuch mit 32 Motiven. für Bunt- und Filzstifte geeignet. Ausführung Papier: Premiumlaserpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/m². Ausführung Buch: Anzahl der Blätter: 32, Farbe des Einbandes: bunt. Größe (B x H): 209 cm x 296 cm
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Ausmalbuch
Ausführung des Papiertyps:
Premiumlaserpapier
Flächenmasse des Papiers:
120
Herstellerprodukttyp:
Pixel-it
Farbe des Einbandes:
bunt
Höhe:
296
Breite:
209
Beschreibung der Besonderheiten:
für Bunt- und Filzstifte geeignet
Anzahl der Blätter:
32
Artikelbezeichnung:
Ausmalbuch
Produkt-Typbezeichnung:
Pixel-it
Produkttypbezeichnung:
Pixel-it
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.