|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-201547 Herst.-Nr.: 201547 EAN/GTIN: 4005402015474 |
|
|
|  |  |
 | Display Special Edition Dino & Einhorn. Werkstoff: Pappe. Attraktives Thekendisplay mit den Lieblingsmotiven der Kinder, Einmalauflage. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Special Edition Dino und Einhorn. Farbe: bunt. Größe (B x T x H): 365 mm x 280 mm x 505 mmPackungsmenge: 1115 Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Werkstoff: | Pappe | Beschreibung der Besonderheiten: | Attraktives Thekendisplay mit den Lieblingsmotiven der Kinder, Einmalauflage | Farbe: | bunt | Herstellerprodukttyp: | Special Edition Dino & Einhorn | Ausführung des Inhalts: | Special Edition Dino und Einhorn |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |