|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-186561 Herst.-Nr.: 186561 EAN/GTIN: 4005401865612 |
|
|
|  |  |
 | Display Uni Posca PC-3M. Ausführung des Inhalts des Displays: Marker Pastellfarben. Ausführung der Sortimentszugabe: Display, Topper. Acryl Farbmarker für fast alle Oberflächen geeignet. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 295 x 140 x 410 mm. Farbe: Pastell. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-3M | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Beschreibung der Besonderheiten: | Acryl Farbmarker für fast alle Oberflächen geeignet | Ausführung des Inhalts: | Marker Pastellfarben | Farbe: | pastell | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display, Topper | Material des Displays: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Uni Posca PC-3M | Ausführung des Inhalts des Displays: | Marker Pastellfarben | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 54 | Artikelbezeichnung: | Display | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Marker Pastellfarben | Produkttypbezeichnung: | Uni Posca PC-3M |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |