Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendisplay Marker UNI POSCA PC1MR, 36x farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekendisplay Marker UNI POSCA PC1MR, 36x farbig sortiert
Thekendisplay Marker UNI POSCA PC1MR, 36x farbig sortiert
Thekendisplay Marker UNI POSCA PC1MR, 36x farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-181736
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181736
EAN/GTIN:
     3296280034980
Thekendisplay Marker UNI POSCA PC1MR. Ausführung des Inhalts des Displays: Marker UNI-Posca farbig sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: Thekendisplay. Spitze austauschbar, Strichstärke 0,7 mm, wasserfest, Pigemnttinte auf Wasserbasis. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 190 x 230 x 120 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung der Sortimentszugabe:
Thekendisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
Marker UNI-Posca farbig sortiert
Höhe:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitze austauschbar, Strichstärke 0,7 mm, wasserfest, Pigemnttinte auf Wasserbasis
Tiefe:
120
Material des Displays:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay
Breite:
190
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
36
Produkt-Typbezeichnung:
Marker UNI POSCA PC1MR
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Marker UNI-Posca farbig sortiert
Produkttypbezeichnung:
Marker UNI POSCA PC1MR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.