Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS Display UNI POSCA, 36x sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS Display UNI POSCA, 36x sortiert
POS Display UNI POSCA, 36x sortiert
POS Display UNI POSCA, 36x sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-181360
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181360
EAN/GTIN:
     4005401813606
POS Display UNI POSCA. Ausführung des Inhalts des Displays: Marker PC-7M. Ausführung der Sortimentszugabe: Display. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 360 x 220 x 260 mm. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
POS Display
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
36
Ausführung des Inhalts des Displays:
Marker PC-7M
Höhe:
220
Material des Displays:
Kunststoff
Tiefe:
260
Breite:
360
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display
Farbe:
transluzent
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Marker PC-7M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.