Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parabelschablone, glasklar, mit Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parabelschablone, glasklar, mit Schutzhülle
Parabelschablone, glasklar, mit Schutzhülle
Parabelschablone, glasklar, mit Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1015-172182
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     172182
EAN/GTIN:
     4005401721826
Suchbegriffe:
Einheitsparabel
Parabelschablone
Parabelschablone, Werkstoff: Kunststoff. y=x2; y=xinx und y=1/2 sin x. Ausführung: Schablonenleiste, Qualität (in Anlehnung an Norm): -, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: keine, Farbe: grün-transparent. Größe (L x H x S): Länge: 124 mm x 70 mm, min. Dicke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Parabelschablone
Länge:
124
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
70
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Produkt-Typbezeichnung:
918-1
Ausführung der Tuschenoppen:
keine
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Schablonenleiste
Beschreibung der Besonderheiten:
y=x2; y=xinx und y=1/2 sin x
Stärke:
1,5
Farbe:
grün-transparent
min. Dicke:
1,5
Ausführung des Tuschenoppens:
keine
Ausführung der Schablonensymbole:
Schablonenleiste
Produkttypbezeichnung:
918-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.