Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Künstlerkreide, weiß medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Künstlerkreide, weiß medium
Pitt Künstlerkreide, weiß medium
Pitt Künstlerkreide, weiß medium
Artikel-Nr.:
     C1015-128401
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128401
EAN/GTIN:
     4005401284017
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Künstlerkreide Pitt Farbe 101 medium. PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.. Ausführung Kreide: Farbe: medium weiß, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: medium, ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Kreide. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 6,3 mm. 6,3 mm x 6,3 mm, Länge: 82 mm
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
weiß
Durchmesser:
6,3
Bezeichnung der Härte:
medium
Höhe:
6,3
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Artikelbezeichnung:
Künstlerkreide
Länge:
82
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Produkt-Typbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Material des Schaftes:
Kreide
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.
fettfrei:
Ja
Breite:
6,3
Farbe:
medium weiß
Produkttypbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
128300
ab € 1,02*
Sonstiges
Faber-Castell
128303
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.