Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Reißkohlestifteset, soft, medium, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Reißkohlestifteset, soft, medium, hart
Pitt Reißkohlestifteset, soft, medium, hart
Pitt Reißkohlestifteset, soft, medium, hart
Artikel-Nr.:
     C1015-119999
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119999
EAN/GTIN:
     4005401199991
Suchbegriffe:
Malbleistift
Zeichenbleistift
Kohlestift
Zeichenkohle
Reißkohlestift Pitt 3 in BK sortiert. für feinste Zeichnungen. Bezeichnung der Härte: sortiert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: braun. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 3 Kohlen auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
braun
Produkt-Typbezeichnung:
PITT
Artikelbezeichnung:
Kohle
Beschreibung der Besonderheiten:
für feinste Zeichnungen
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Durchmesser:
8
Produkttypbezeichnung:
PITT
Weitere Suchbegriffe: kohlestift faber castell, zeichenkohle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.