Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Zeichenkohlestift Set, soft, medium, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Zeichenkohlestift Set, soft, medium, hart
Pitt Zeichenkohlestift Set, soft, medium, hart
Pitt Zeichenkohlestift Set, soft, medium, hart
Pitt Zeichenkohlestift Set, soft, medium, hart
Artikel-Nr.:
     C1015-117498
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117498
EAN/GTIN:
     4005401174981
Suchbegriffe:
Kohlestift
Zeichenkohle
zeichenkohle faber castell
zeichenkohle
Kohlestift Pitt fettfrei schwarz 3 in BK. Zeichenkohle in feinster Qualität in 3 verschiedenen Härtegraden. Holzfassung vorhanden, spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: S; M; H. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Blisterkarte mit 3 Zeichenkohlestifte Härtegrad S, M und H
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Zeichkohlestift Pitt
Holzfassung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
4
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
6
Herstellerproduktbezeichnung:
Graphitstift
Bezeichnung der Härte:
S; M; H
Beschreibung der Besonderheiten:
Zeichenkohle in feinster Qualität in 3 verschiedenen Härtegraden
Länge:
175
spitzbar:
Ja
Ausführung der Schaftform:
rund
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichkohlestift PITT
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Produkttypbezeichnung:
Zeichkohlestift PITT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.