Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Reißkohlestift, fettfrei, schwarz medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Reißkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Pitt Reißkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Pitt Reißkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Artikel-Nr.:
     C1015-112995
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112995
EAN/GTIN:
     4005401129950
Suchbegriffe:
Kohlestift
Zeichenkohle
zeichenkohle faber castell
zeichenkohle
Reisskohlestift Pitt fettfrei medium. Reißkohle aus feinster Qualität. Ruß-/Kohlemischung bietet das tiefstmögliche Schwarz. Bezeichnung der Härte: M. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: braun. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Reißkohle aus feinster Qualität. Ruß-/Kohlemischung bietet das tiefstmögliche Schwarz
Durchmesser:
8
Herstellerproduktbezeichnung:
Reisskohlestift
Länge:
175
Herstellerprodukttyp:
Reisskohlestift Pitt
Bezeichnung der Härte:
M
Farbe des Schaftes:
braun
Artikelbezeichnung:
Reisskohlestift
Produkt-Typbezeichnung:
Reisskohlestift PITT
Produkttypbezeichnung:
Reisskohlestift PITT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,65*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
€ 1,56*
Ähnlich
Faber-Castell
122780
€ 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.