Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-SK4PTE12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK4PTE12
EAN/GTIN:
     4016946219440
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Filz. Für den Außenbereich. Für 4 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 462 x 636 mm. Format Außen: 530 x 704 x 45 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Schloss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 4 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Farbe des Rahmens:
silber
Tiefe:
4,5
Höhe:
70,4
Breite:
53
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,15*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.