Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Kork, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 12 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-SK12KE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK12KE
EAN/GTIN:
     4016946212908
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Kork. Für den Außenbereich. Für 12 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 912 x 943 mm. Format Außen: 980 x 1011 x 45 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 12 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Breite:
98
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Tiefe:
4,5
Farbe:
kork
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
101,1
Schloss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,15*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.