Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-S1412 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S1412 03
EAN/GTIN:
     4016946054591
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
franken einteilungsband blau
einteilungs-band franken
FRANKEN Einteilungsband. Selbstbklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln. Format: 1,5 mm x 10 m. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Länge:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
1,5 mm breit. Selbstklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln.
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.