Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-RE810670
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810670
EAN/GTIN:
     5019577096106
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 6. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 9,5 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85
Farbe:
weiß
max. Durchmesser des Binderückens:
9
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
Werkstoff:
metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,58*
€ 68,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,96*
€ 54,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RE810397
ab € 33,66*
Zubehör
GBC
RE810370
ab € 33,65*
Zubehör
GBC
RE810410
ab € 33,98*
Zubehör
GBC
RE810497
ab € 33,96*
Zubehör
GBC
RE810597
ab € 39,54*
Zubehör
GBC
RE810570
ab € 39,70*
Zubehör
GBC
RE810697
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.