| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-RE510710 Herst.-Nr.: RE510710 EAN/GTIN: 5019577099558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 7. Für die dauerhafte Drahtbindung. 24 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 11 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: Draht. Format: A5. Inhalt: 250 Stück. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Papierformate: | A5 | Werkstoff: | metall | Typ des Binderückens: | 24 Ringe 3:1 Teilung | max. Durchmesser des Binderückens: | 11 | Farbe: | schwarz | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |