Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-RE510597
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510597
EAN/GTIN:
     5019577223410
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 5. Für die dauerhafte Drahtbindung. 24 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A5. Inhalt: 250 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
24 Ringe 3:1 Teilung
Farbe:
silber
Verwendung für Papierformate:
A5
max. Durchmesser des Binderückens:
8
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
Werkstoff:
metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.