| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-RE510510 Herst.-Nr.: RE510510 EAN/GTIN: 5019577099459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 5. Für die dauerhafte Drahtbindung. 24 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A5. Inhalt: 250 Stück. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Verwendung für Papierformate: | A5 | Typ des Binderückens: | 24 Ringe 3:1 Teilung | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 70 | Werkstoff: | metall | max. Durchmesser des Binderückens: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |