| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-RE510470 Herst.-Nr.: RE510470 EAN/GTIN: 5019577099411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 4. Für die dauerhafte Drahtbindung. 24 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A5. Inhalt: 250 Stück. Farbe: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 55 | Werkstoff: | metall | max. Durchmesser des Binderückens: | 6 | Verwendung für Papierformate: | A5 | Typ des Binderückens: | 24 Ringe 3:1 Teilung | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |