Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wolke selbstklebend, 230 x 150 mm, Altpapier, 20 Stück,weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Wolke selbstklebend, 230 x 150 mm, Altpapier, 20 Stück,weiß/rot
Moderationskarte Wolke selbstklebend, 230 x 150 mm, Altpapier, 20 Stück,weiß/rot
Moderationskarte Wolke selbstklebend, 230 x 150 mm, Altpapier, 20 Stück,weiß/rot
Moderationskarte Wolke selbstklebend, 230 x 150 mm, Altpapier, 20 Stück,weiß/rot
Moderationskarte Wolke selbstklebend, 230 x 150 mm, Altpapier, 20 Stück,weiß/rot
Artikel-Nr.:
     467-FRANMKS51
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MKS51
EAN/GTIN:
     4016946202756
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Wolke. Selbstklebend. Format: 230 x 150 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 20 Stück. Farbe: weiß/rot.
Weitere Informationen:
Breite:
230
Sonderform:
Woke
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
150
Werkstoff:
100% Altpapier
Farbe:
weiß/rot
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,24*
€ 11,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,49*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,34*
€ 12,65*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,88*
€ 18,53*
9 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ WG
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.