Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, orange
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-M801 05
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 05
EAN/GTIN:
     4016946052689
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Länge:
100
beschriftbar:
Ja
Farbe:
orange
Breite:
5
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: magnetband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.