Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 1800 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-LWR22418
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWR22418
EAN/GTIN:
     4016946223263
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line. Bildformat 4:3. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus). Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 2530 x 110 x 76 mm. Gewicht: 8 kg. Bildmaß: 2400 x 1800 mm. Außenmaß: 2460 x 1880 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8
Höhe:
180
Art der Projektionsmethode:
Overhead-Projektion
Masse (Gewicht):
8
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Mat-tweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 4:3. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus).
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Breite:
240
Material des Rahmens:
Achtkant-Stahlblech
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
LWR22015
ab € 83,49*
Ähnlich
Franken
LWR22424
ab € 120,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.