| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-K55807WW Herst.-Nr.: K55807WW EAN/GTIN: 0085896558071 |
| |
|
| | |
| Kensington Sitzkissen mit Kühlgel. Weicher, kühlender Stoff mit Kühlkern senkt die Körpertemperatur. Ergonomisches Design fördert eine gesunde Haltung, verbessert die Durchblutung und entlastet die Wirbelsäule. Die einzigartige, U-förmige Steißbeinaussparung verringert den Kontakt zwischen Steißbein und Sitzkissen und entlastet so Wirbelsäule und Ischias. Die rutschhemmende Beschichtung auf der Unterseite verhindert ein Verrutschen des Sitzkissens auf dem Stuhl. Abnehmbarer, farbechter und waschbarer Bezug. Mit Tragegriff. Material: Premium-Formschaum mit Wabenstruktur und Polyurethangel. Format: 465 x 75 x 360 mm. Gewicht: 1,34 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Sitzkissen mit Kühlgel | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |