Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 quer/A3 hoch, 5 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 quer/A3 hoch, 5 Stück, schwarz
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 quer/A3 hoch, 5 Stück, schwarz
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 quer/A3 hoch, 5 Stück, schwarz
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 quer/A3 hoch, 5 Stück, schwarz
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 quer/A3 hoch, 5 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-ITU3HM/5 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITU3HM/5 10
EAN/GTIN:
     4016946713047
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
FRANKEN Dokumentenhalter für Überschriften. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Haftet auf allen magnetischen Oberfläche. Die Überschriften können schnell ausgetauscht werden. Matt, dokumentenecht. Zur Verwendung in A4 Querformat oder A3 Hochformat. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0,32 mm. Format: 316 x 60 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
316
Beschreibung der Besonderheiten:
Haftet auf magnetischen Oberflächen. Überschriften können schnell ausgetauscht werden. Matt. Dokumentnecht. für A4 quer oder A3 hoch. Farbiger Rand.
Höhe:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.