| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-ITSA5M 02 Herst.-Nr.: ITSA5M 02 EAN/GTIN: 4016946187497 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A5. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 227 x 180 x 2 mm. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Farbe: | grün | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Stärke: | 0,32 | Werkstoff: | PVC | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | Rückseite | dokumentenecht: | Ja | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite. | Ausführung der Lochung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |