| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-ITSA4S/5 12 Herst.-Nr.: ITSA4S/5 12 EAN/GTIN: 4016946187893 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | Rückseite | dokumentenecht: | Ja | Stärke: | 0,32 | Werkstoff: | PVC | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Ausführung der Lochung: | ohne | Beschreibung der Besonderheiten: | Selbstklebend. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite. | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttafel a4 grau, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4 |
| | |
| |