Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-ITSA4S 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA4S 12
EAN/GTIN:
     4016946187565
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Selbstklebe-Taschen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,32
Farbe:
grau
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Lochung:
ohne
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PVC
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITSA4S 03
ab € 3,18*
Sonstiges
Franken
ITSA4S 01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.