| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-ITSA4M/5 02 Herst.-Nr.: ITSA4M/5 02 EAN/GTIN: 4016946186049 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | Rückseite | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite. | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Ausführung der Lochung: | ohne | Werkstoff: | PVC | Farbe: | grün | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Stärke: | 0,32 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |