Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5738094 Herst.-Nr.: ITSA4M/5 01 EAN/GTIN: 4016946185295 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite. | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Ausführung der Lochung: | ohne | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | Rückseite | dokumentenecht: | Ja | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Stärke: | 0,32 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Farbe: | rot | Werkstoff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,43* | € 11,40* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,49* | € 18,40* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 12,24* | € 18,41* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,32* | € 19,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,39* | € 22,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,486* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|