Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A3, Hartfolie, matt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-ITSA3S 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA3S 01
EAN/GTIN:
     4016946185219
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A3. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 330 x 440 x 2 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
Rückseite
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
2
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
min. Dicke:
0,32
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Ausführung der Lochung:
ohne
Stärke:
0,32
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITSA3S 03
€ 7,78*
Sonstiges
Franken
ITSA3S 12
€ 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.