Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt Traditional, A4, Karton 350 g/qm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt Traditional, A4, Karton 350 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt Traditional, A4, Karton 350 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt Traditional, A4, Karton 350 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt Traditional, A4, Karton 350 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt Traditional, A4, Karton 350 g/qm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_IB421082
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB421082
EAN/GTIN:
     0013465421082
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt Traditional. Mit matter Oberfläche. Für alle Bindestile. Material: Karton 350 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
350
Farbe der Innenansicht:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,15*
€ 25,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,69*
€ 25,37*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,65*
€ 46,96*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 38,40*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5378001
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.