Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron; 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron; 100 Stück, rot
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron; 100 Stück, rot
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron; 100 Stück, rot
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron; 100 Stück, rot
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron; 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-IB387289
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387289
EAN/GTIN:
     0013465387289
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyOpaque. Recycelbar. Für alle Bindestile. Material: Polypropylen (PP) 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
recycelbar
Farbe der Innenansicht:
rot
Stärke der Folie:
300
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,15*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.