Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, dunkelblau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, dunkelblau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, dunkelblau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, dunkelblau
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB387265
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387265
EAN/GTIN:
     0013465387265
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyOpaque. Recycelbar. Für alle Bindestile. Material: Polypropylen (PP) 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
recycelbar
Farbe der Innenansicht:
dunkelblau
Stärke der Folie:
300
Farbe:
dunkelblau
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.