Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     107-538206
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386848
EAN/GTIN:
     0013465386848
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transpartent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Stärke der Folie:
300
Werkstoff:
PP
Farbe der Innenansicht:
transparent
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,97*
€ 25,12*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 18,09*
€ 25,27*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,87*
€ 26,00*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,00*
€ 26,00*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,23*
€ 26,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.