Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB386008
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386008
EAN/GTIN:
     0013465386008
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave. Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Stärke der Folie:
150
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
schwarz
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite des Rückens:
1
Material der Vorderseite:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Flächenmasse des Papiers:
240
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,09*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.