Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 1,5 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370410
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370410
EAN/GTIN:
     0013465370410
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Flächenmasse des Papiers:
240
Stärke der Folie:
150
Verwendung für Papierformate:
A5
Breite des Rückens:
1
Material der Rückseite:
Karton
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Rückseite:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Farbe der Vorderseite:
transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370427
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.